曜日別特売
119290 パーツケース用トレー RAACO 72852468

119290 パーツケース用トレー RAACO 72852468
119290 パーツケース用トレー RAACO 72852468
119290 パーツケース用トレー RAACO 72852468

パーツケース用トレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72852468
品番
119290
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

パーツケーストレーとしてアソーター80、ボクサー80、キャリーライト80シリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。同じサイズで積み重ねることが可能です。

質量(g)
56
外寸(mm)
55×235×69
内寸(mm)
49×229×65
材質
ポリプロピレン
色
透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする