RAACO
パーツケース用トレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
72852486
品番
119313
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
パーツケーストレーとしてアソーター80、ボクサー80、キャリーライト80シリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。同じサイズで積み重ねることが可能です。
質量(g)
72
外寸(mm)
79×218×69
内寸(mm)
73×212×65
材質
ポリプロピレン
色
透明