曜日別特売
119320 パーツケース用トレー RAACO 72852495

119320 パーツケース用トレー RAACO 72852495
119320 パーツケース用トレー RAACO 72852495
119320 パーツケース用トレー RAACO 72852495
119320 パーツケース用トレー RAACO 72852495

パーツケース用トレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
72852495
品番
119320
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

パーツケーストレーとしてアソーター80、ボクサー80、キャリーライト80シリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。同じサイズで積み重ねることが可能です。

質量(g)
69
外寸(mm)
109×157×69
内寸(mm)
103×151×65
材質
ポリプロピレン
色
透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする