RAACO
パーツケース用トレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
72852511
品番
147309
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
パーツケーストレーとしてキャリーライト150 5x10にご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。
材質
ポリプロピレン
色
透明
質量(g)
64
外寸(mm)
55×79×133
内寸(mm)
49×73×129