曜日別特売
147286 パーツケース用トレー RAACO 72852529

147286 パーツケース用トレー RAACO 72852529
147286 パーツケース用トレー RAACO 72852529
147286 パーツケース用トレー RAACO 72852529

パーツケース用トレー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
72852529
品番
147286
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

パーツケーストレーとしてキャリーライト150 5x10にご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。

質量(g)
128
外寸(mm)
79×163×133
内寸(mm)
73×157×129
材質
ポリプロピレン
色
透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする