RAACO
パーツケース用トレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72852565
品番
115742
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
パーツケーストレーとしてアソーターとコンパクトシリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。同じサイズで積み重ねることが可能です。仕切数は2つです。
材質
ポリプロピレン
色
透明
質量(g)
24
外寸(mm)
79×109×24
内寸(mm)
74×104×20