136181 パーツケース RAACO 72852705

136181 パーツケース RAACO 72852705
136181 パーツケース RAACO 72852705
136181 パーツケース RAACO 72852705
136181 パーツケース RAACO 72852705
136181 パーツケース RAACO 72852705

パーツケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はその他など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
その他
【区画数】32
注文コード
72852705
品番
136181
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

固定仕切りタイプです。フタの開閉がスムーズなスライドラッチ式です。蓋に溝がついており、内容物が仕切りを超えることを防ぎます半透明蓋で中身が分かりやすいです。Assorter(アソーター)シリーズで積み重ね可能です。

質量(g)
700
その他
【区画数】32
材質
ポリプロピレン
シリーズ
アソーター
積載荷重(kg)
5
外寸(mm)
338×260×57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする