曜日別特売
134934 パーツケース RAACO 72852800

134934 パーツケース RAACO 72852800
134934 パーツケース RAACO 72852800
134934 パーツケース RAACO 72852800

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72852800
品番
134934
参考基準価格(税別)¥11,850販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

付属品:パーツケース用トレー80 BA8-1(119276)×15個、パーツケース用トレー80 BA7-1(119306)×5個。パーツケーストレー80が20個付属しております。ワンタッチロック方式です。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。別売アクセサリー『パーツケーストレー80』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:119276、119283、119290、119306、119313、119320)。

その他
【インサート数】20
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
2075
シリーズ
ボクサー
積載荷重(kg)
15
外寸(mm)
421×361×78
内寸(mm)
393×273×67
材質(フタ)
ポリカーボネード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする