144568 パーツケース RAACO 72852870

144568 パーツケース RAACO 72852870
144568 パーツケース RAACO 72852870
144568 パーツケース RAACO 72852870
144568 パーツケース RAACO 72852870

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72852870
品番
144568
参考基準価格(税別)¥8,280販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

付属品:パーツケース用トレー55 A9-1(100274)×1個、パーツケース用トレー55 A9-2(114578)×2個、パーツケース用トレー55 A9-3(114653)×1個、パーツケース用トレー55 A9-4(114585)×1個、パーツケース用トレー55 A8-1(105590)×2個、パーツケース用トレー55 A8-2(114592)×1個、パーツケース用トレー55 A7-1(105583)×1個、パーツケース用トレー55 A7-2(103695)×1個。パーツケーストレー55が10個付属しております。ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:100274、114578、114653、114585、105590、114592、114608、105583、103695、105576)。

その他
【インサート数】10
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
924
シリーズ
キャリーライト
積載荷重(kg)
8
外寸(mm)
337×278×57
内寸(mm)
313×218×45
材質(フタ)
ポリカーボネード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする