曜日別特売
136297 パーツケース RAACO 72852888

136297 パーツケース RAACO 72852888
136297 パーツケース RAACO 72852888
136297 パーツケース RAACO 72852888
136297 パーツケース RAACO 72852888

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72852888
品番
136297
参考基準価格(税別)¥8,710販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

付属品:パーツケース用トレー55 A8-1(105590)×25個。パーツケーストレー55が25個付属しております。ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:100274、114578、114653、114585、105590、114592、114608、105583、103695、105576)。

その他
【インサート数】10
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
1447
シリーズ
キャリーライト
積載荷重(kg)
10
外寸(mm)
413×330×57
内寸(mm)
394×274×45
材質(フタ)
ポリカーボネード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする