曜日別特売
114653 パーツケース用トレー RAACO 72853195

114653 パーツケース用トレー RAACO 72853195
114653 パーツケース用トレー RAACO 72853195
114653 パーツケース用トレー RAACO 72853195

パーツケース用トレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
72853195
品番
114653
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

パーツケーストレーとしてアソーター55、ボクサー55、キャリーライト55、コンパクトシリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。同じサイズで積み重ねることが可能です。

質量(g)
32
外寸(mm)
39×163×47
内寸(mm)
35×158×43
材質
ポリプロピレン
色
透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする