曜日別特売
114585 パーツケース用トレー RAACO 72853211

114585 パーツケース用トレー RAACO 72853211
114585 パーツケース用トレー RAACO 72853211
114585 パーツケース用トレー RAACO 72853211

パーツケース用トレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72853211
品番
114585
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

パーツケーストレーとしてアソーター55、ボクサー55、キャリーライト55、コンパクトシリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。同じサイズで積み重ねることが可能です。

質量(g)
43
外寸(mm)
39×218×47
内寸(mm)
35×212×43
材質
ポリプロピレン
色
透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする