曜日別特売
114592 パーツケース用トレー RAACO 72853229

114592 パーツケース用トレー RAACO 72853229
114592 パーツケース用トレー RAACO 72853229
114592 パーツケース用トレー RAACO 72853229
114592 パーツケース用トレー RAACO 72853229

パーツケース用トレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72853229
品番
114592
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

パーツケーストレーとしてアソーター55、ボクサー55、キャリーライト55、コンパクトシリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。同じサイズで積み重ねることが可能です。

質量(g)
40
外寸(mm)
55×157×47
内寸(mm)
50×151×43
材質
ポリプロピレン
色
透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする