曜日別特売
105583 パーツケース用トレー RAACO 72853247

105583 パーツケース用トレー RAACO 72853247
105583 パーツケース用トレー RAACO 72853247
105583 パーツケース用トレー RAACO 72853247

パーツケース用トレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
72853247
品番
105583
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

パーツケーストレーとしてアソーター55、ボクサー55、キャリーライト55、コンパクトシリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。同じサイズで積み重ねることが可能です。

質量(g)
30
外寸(mm)
79×109×47
内寸(mm)
74×104×43
材質
ポリプロピレン
色
透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする