曜日別特売
105576 パーツケース用トレー RAACO 72853265

105576 パーツケース用トレー RAACO 72853265
105576 パーツケース用トレー RAACO 72853265
105576 パーツケース用トレー RAACO 72853265
105576 パーツケース用トレー RAACO 72853265

パーツケース用トレー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
72853265
品番
105576
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

パーツケーストレーとしてアソーター55、ボクサー55、キャリーライト55、コンパクトシリーズにご利用いただけます。ポリプロピレン製で幅広い化学薬品に耐性があります。同じサイズで積み重ねることが可能です。

質量(g)
48
外寸(mm)
109×157×47
内寸(mm)
104×152×43
材質
ポリプロピレン
色
透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする