AFF WARE
ハンドストラップ スマートフォン用 ホルダー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ブラック
ブルー
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72854410
品番
AFF-SHS001-BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
通勤・買い物・子どもとの外出に。
うっかり落としを防いでスマホを守る。
片手操作も安心のスマホ用ハンドストラップです。
用途
スマートフォンの落下防止用ストラップとして
材質
ストラップ ポリエステル / 金具 合金・鉄 / ストラップホルダー TPU
色
ベージュ
幅(cm)
必要ケーブル穴幅/1.2
寸法(cm)
約18 (全長29)
耐荷重(g)
500
注意
※スマートフォンがケースに、フックがストラップホルダーの穴部分にしっかりはまっていることをご確認の上、ご使用ください。
※本製品を装着した状態で歩きながらの機器操作は絶対にしないでください。
※自転車や自動車等の運転、乗り物遊び等の際には使用しないでください。
※機械操縦を伴う仕事やスポーツを行う際、就寝時等にも本製品を使用しないでください。
※耐荷重を超える重さの物に使用しないでください。