テラモト
レスキューボードベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72854568
品番
BC-309-118-6
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
緊急時は「担架」として、要救助者の救助・搬送に活躍します。座面取り外し式。
用途
ベンチとして
材質
座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂
寸法(mm)
ベンチ時:約W1780×D460×H380、担架時:約W1780×D430×H81
質量(kg)
ベンチ時:約22.5、担架時:約7.5
色
グレー
ベルト長さ(mm)
約1460(バックル部の端から端まで)
取扱説明書:
(1.4MB)
注意
※お客様組立商品.必ず管理者のいる場所に設置してください。定期的に使用に不都合がないか安全点検を行ってください。ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770