WBT40-FMH22.225A-47-45 フェイスミルアーバ NTツール 72869189

フェイスミルアーバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
質量(kg)
1.3
タイプ
1
注文コード
72869189
品番
WBT40-FMH22.225A-47-45
参考基準価格(税別)¥32,560販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

正面フライスカッタを取り付けるアーバです。
ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給できます。
締め付けボルトは付属しています。

タイプ
1
L1
45
C1
47
H1
17
K1
3.5
質量(kg)
1.3
H2
-
C2
-
W1
8
D1(h6)
22.225
締付ボルト
M10
注意
※WBTシャンクにはBTシャンク用プルスタッドをそのままご利用頂けます。
※旧AHOシャンク専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする