WBT30-SDM12-135 高さ調整式ドリル用コレットホルダ NTツール 72873730

高さ調整式ドリル用コレットホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
d2.5~12.0
L135
質量(kg)0.9
0.9
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.3
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.7
5
内容量1本注文コード72873730品番WBT30-SDM12-135
参考基準価格(税別)¥51,710販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ドリル突き出し長さ調整の容易なコレットホルダです。
手でガイドリングを回すだけで、刃物の突き出し長さを簡単に調整できます。
ガイドリングの回転で簡単にドリルの突き出し量を調節可能。 ?
センタースルークーラント対応。(Max 7MPa) ?
プリセットスクリューでタグ付刃具の確実な回り止め。 ?
コレットの交換のみ刃具サイズの変更可能。

用途
穴明け、座グリ用にご使用ください。
質量(kg)
0.9
d
2.5~12.0
l
34~59
B
0~5
L
135
D1
32
コレット
FDC-12
スパナ
S-3L
キャップ
HDP-12
注意
※WBTシャンクにはBTシャンク用プルスタッドをそのままご利用頂けます。
※旧AHOシャンク専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする