曜日別特売
HF-A06V0625PP5D 電流センサ 甲神電機 72887179

HF-A06V0625PP5D 電流センサ 甲神電機 72887179
HF-A06V0625PP5D 電流センサ 甲神電機 72887179
HF-A06V0625PP5D 電流センサ 甲神電機 72887179

電流センサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電流(A)±6
質量(g)9
電流範囲(A)±20
内容量1個注文コード72887179品番HF-A06V0625PP5D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機質量(g)9定格電流(A)±6出力電圧(V)±0.625±0.7%電流範囲(A)±20保管温度範囲(℃)-40~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流20mA+(Input current/1760)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±5%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする