東京堂
エタンカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72888588
品番
CX002112
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ブリキ
口径(Φmm)
14
寸法(Φ×高さH)(mm)
16×21
分類
ブリキ
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
全国
数量18以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量18以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量18以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません