MAGIQ(東京堂)
ハートカズラバイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72888755
品番
FG000072
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
グリーンパープル
分類
ミニリーフ
寸法(cm)
葉L1.5~2.5×L52×W20
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
全国
数量240以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量240以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
沖縄地方
数量240以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
離島
数量1以上のご注文
お送りできません