FG000843 オリーブブランチ MAGIQ(東京堂) 72889130

 

FG000843 オリーブブランチ MAGIQ(東京堂) 72889130
FG000843 オリーブブランチ MAGIQ(東京堂) 72889130
FG000843 オリーブブランチ MAGIQ(東京堂) 72889130
FG000843 オリーブブランチ MAGIQ(東京堂) 72889130
FG000843 オリーブブランチ MAGIQ(東京堂) 72889130

オリーブブランチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1本注文コード72889130品番FG000843
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル、実:発泡スチロール製グリーン分類オリーブ寸法(cm)実L2~2.5×L106×W43
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,350/税込1,485
全国数量96以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量96以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき4,600/税込5,060
沖縄地方数量96以上のご注文(同一注文コードにつき)4,600/税込5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする