※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
リニューアル用 天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3500
6500
4000
3500
消費電力(W)
11.6
20.1
11.6
光束(Lm)
1470
2980
1480
1470
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
72895685
品番
XFX219VEVRD9
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
用途
水平天井埋込専用
仕様
初期照度補正機能付、天井埋込型、一般タイプ・1600 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
材質
【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
656
幅(mm)
328
質量(kg)
2.2
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
11.6
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
光源
LED(温白色)
色温度(K)
3500
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1470
トランス
【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
639
埋込高(mm)
100
注意
※550ピッチのボルトに対応します。
※電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。