曜日別特売
TPB-7090BKL ティープレートベルトタイプ ロング ティーエフサービス 72899368

TPB-7090BKL ティープレートベルトタイプ ロング ティーエフサービス 72899368
TPB-7090BKL ティープレートベルトタイプ ロング ティーエフサービス 72899368

ティープレートベルトタイプ ロング

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット
ブラック
内容量1セット注文コード72899368品番TPB-7090BKL
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!

用途書庫・家具の転倒を防止セット内容本体2個/アルコールパッド2枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装) 粘着:アクリル系粘着剤 ベルト:樹脂製(PP) アジャスター:樹脂製(POM)ブラック取付壁から800mmまで耐用年数(年)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20729187
2023-08-29
用途: 家具の転倒防止用

再利用したいので、金具裏面の両面テープは使いません。はがしたのち金具の上下、左右にネジ穴を4ケ所開けてネジ止めしています。両面テープが強力な為剥がすのが困難です。出来れば、両面テープは別途利用状況に応じて貼るようには出来ないでしょうか。又ベルトだけ別売してもらうと助かります(ベルトの為だけに一式購入しています)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする