800536 患者衣ガウン 竹虎 72908676

 

800536 患者衣ガウン 竹虎 72908676
800536 患者衣ガウン 竹虎 72908676
800536 患者衣ガウン 竹虎 72908676
800536 患者衣ガウン 竹虎 72908676
800536 患者衣ガウン 竹虎 72908676

患者衣ガウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード72908676品番800536
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

入院時や検査時の衣類として、人気のあるガウン
動きを妨げない、ゆったりとした作り
着替えがしやすく、診察時にも便利な前開き
首廻り、袖口、パンツ裾のテープの色でサイズを見分けられます
(S:エンジ、M:オレンジ、L:ブラウン、LL:グリーン、3L:ネイビー)
どなたにでも似合う、清潔感のある色合いのチェック柄

サイズ
3L
身長(cm)
185~195
色
チェック柄
混率(%)
綿50・ポリエステル50
洗濯方法
洗濯機○、脱水機○、乾燥機○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする