曜日別特売
N00007 かけぽか LEC(レック) 72908737

N00007 かけぽか LEC(レック) 72908737
N00007 かけぽか LEC(レック) 72908737
N00007 かけぽか LEC(レック) 72908737
N00007 かけぽか LEC(レック) 72908737
N00007 かけぽか LEC(レック) 72908737
N00007 かけぽか LEC(レック) 72908737
N00007 かけぽか LEC(レック) 72908737
N00007 かけぽか LEC(レック) 72908737
N00007 かけぽか LEC(レック) 72908737

かけぽか

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋注文コード72908737品番N00007
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

全身をめぐる血液である太い血管付近を温めることで、身体がポカポカになる。
首にかけるだけで、「ぽかぽか」が首の血管を温めます。
本体両面から熱を発する仕様なので、カイロ全体が温かい。
首にかけやすい細長い形状なので、両手が自由に使える。
カイロ本体が5セルに分かれているので、粉末がかたよらず、作業中も首からずれず、落ちにくい。
直接肌に使える最高温度45℃。温かさは5~8時間持続。
温度と持続時間は使用環境によって変わることがあります。持続時間は自社規格40℃以上保持している時間。
毎日使いたい人や、急に体調が悪くなった時などのストックに便利な10個入り。

用途掃除・洗濯などの屋内での家事やお買い物の時に。屋外活動の時にも。材質鉄粉・水・活性炭・吸水性樹脂・塩類寸法(mm)250×500質量(g)29タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)45温度持続時間5~8時間(40℃以上保持している時間)平均温度(℃)42商品タイプ首用カイロ
注意
※次の人は医師と相談の上、ご使用ください。
※今までに薬や化粧品でアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は、医師又は薬剤師にご相談ください。
※糖尿病など、温感および血行に障害をお持ちの方は、やけどのおそれがありますので、医師又は薬剤師にご相談ください。
※使用後次の症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
※本品を首にかけた上からサポーターやベルトなどで圧迫しないでください。
※長時間同じ箇所にあてるご使用は避けてください。
※1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常が認められる場合は、すぐに使用を中止してください。
※就寝時は低温やけどしやすいので、使用しないでください。
※熱いと感じたときは、すぐに使用を中止してください。
※お子さまや身体の不自由な方、肌の弱い方がご使用の場合は、特にご注意ください。
※ふとんの中や暖房機器の併用は高温になりますので、使用しないでください。
※捨てるときは、完全に冷めたことを確かめ、市区町村で定める区分に従って廃棄してください。
※人体以外へは使用しないでください。
※食べられません。万が一飲み込んだ場合は、内容物を吐き出し、医師の診断を受けてください。
※用途以外に使わないでください。
※本品を水などでぬらさないでください。
※万が一内容物が肌に触れた場合は、ぬれたタオル等で拭きとるか、洗い流してください。
※使用感には個人差があります。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする