12AYS-27-0【ワケあり】 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業 72910385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12AYS-27-0【ワケあり】 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業 72910385
12AYS-27-0【ワケあり】 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業 72910385
12AYS-27-0【ワケあり】 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業 72910385
12AYS-27-0【ワケあり】 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業 72910385
12AYS-27-0【ワケあり】 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業 72910385
12AYS-27-0【ワケあり】 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業 72910385

アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
この商品は幅・質量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅(mm)
2700
質量(kg)
17
注文コード
72910385
品番
12AYS-27-0【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)アウトレット
¥64,980¥52,980

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!

用途
建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
幅(mm)
2700
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミ
質量(kg)
17
高さ(mm)
1200
タイプ
片開
奥行(mm)
300
関連資料:図面(0.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40491866
2015-01-23
用途: 車庫のゲートに使用

以前使用していた鉄製のゲートが老朽化した為、こちらを購入しました。
古くなってガタガタしたコンクリートの地面で使用していますが、その軽さゆえにキャスターが引っかかるところは持ち上げることで問題なく使用出来ます。

ただ、強風のときは注意が必要です。キャスターの回転しやすさと、本体の軽さの為、固定していない場合は風にあおられて動きます。
たたんでいる時は周囲に車などを停車させないよう注意するか、ゲートの足を固定しておくかの対処が必要です。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする