SIBA
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
20
注文コード
72910805
品番
50-124-06/20A【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
1,498
バスケットに入れる
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
仕様
SIBAのセラミックカートリッジヒューズは内蔵ストライカーピンを使っても使わなくても取付られ、切断表示やマイクロスイッチの操作が行えます。
このヒューズは超高速なので、ダイオード、サイリスタ、トライアックなどのパワー半導体に最適で、装置を電源からすばやく確実に遮断できます。
ストライカーピン内蔵
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
遮断電流(A)
300000
溶断速度
-
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
20
サイズ(mm)
Φ14×51
容量
(高ラプチャー容量)あり
アプリケーション
(アプリケーションカテゴリ)gR
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
2.2/100
材質(本体)
セラミック
タイプ
without Striker
種類
セラミック管ヒューズ
シリーズ
URZ
定格遮断容量(kA)
200
クラス
gR
UL規格
ULRec.
CSA規格
-
電流2乗積(I
2
t)(A
2
s)
21(Pre-arcing)、190(Total)at 660V
電力損失(W)
6