平坦度計測用スマートパッケージ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
72911426
品番
ZX-SAM12【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)アウトレット
¥86,980¥35,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
判別変位センサ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート
長さ(m)
2
出力
NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmin.、残留電圧1.2V以下
接続方式
コード引き出し
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
入力信号
基準値設定入力、バンク切替入力(Bank1/2)、タイミング入力
消費電流(A)
電源電圧DC12V時、0.070以下
出力信号
演算結果PASS出力、演算結果NG出力ゲート出力
入力仕様
ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする