曜日別特売
PK-6-2【ワケあり】 超小型ソケットピン用オスピン MAC8(マックエイト) 72911731

超小型ソケットピン用オスピン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法L・RoHS指令など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(1000個)
寸法L(mm)
10
注文コード
72911731
品番
PK-6-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

小型ソケットピンの相手側オスピン用です。
PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合ソケットピン
PC-6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
黄銅
寸法L(mm)
10
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法C(Φmm)
1.8
寸法B(Φmm)
1.2
寸法A(Φmm)
1.3
プリント板取付穴径(Φmm)
1.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする