曜日別特売
LB31FBS-2-WGY フリクションボールスイッチ パイロット 72912808

LB31FBS-2-WGY フリクションボールスイッチ パイロット 72912808
LB31FBS-2-WGY フリクションボールスイッチ パイロット 72912808
LB31FBS-2-WGY フリクションボールスイッチ パイロット 72912808

フリクションボールスイッチLB31FBS-2-WGY

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボール径(Φmm)消せる3色0.5+消えない油性0.7
色ホワイトグレー
内容量1本注文コード72912808品番LB31FBS-2-WGY
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

どんな場面にも適応できる持ち歩き便利な筆記具”最強の1本” 「消せるフリクションインキ3色」「消えない油性インキ」を兼ね備えた、新しいFRIXION BALL SWITCH。 たとえ何か誤りがあったとしてもやり直せるという「消せる安心」と時間が経っても、しっかりと残るという「消えない自信」をこの1本で。

色
ホワイトグレー
ボール径(Φmm)
消せる3色0.5+消えない油性0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×23.1×13.8
最大径(Φmm)
13.8
インク色
黒・赤・青

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72912781
2026-08-27
用途: 事務作業

消せるフリクションと消せないボールペンが一本で済み、大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする