SLASH(シンメン)
ストライプカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバーグレー
ブラック
シルバーグレー
アルペングリーン
ウエスト(cm)
101
76
82
85
88
91
96
101
73
サイズ
96
73
76
79
82
85
88
91
96
101
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72916920
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄手のストライプ裏綿を活かした3シーズン対応シャツスタイルワークウェア
材質
吸汗速乾 裏綿
色
シルバーグレー
サイズ
96
混率(%)
ポリエステル:90 綿:10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
101
渡幅(cm)
33
色番
12