曜日別特売
SLASHI ストライプカーゴ SLASH(シンメン) 72916956

ストライプカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アルペングリーン
ウエスト(cm)82
サイズ79
内容量1本注文コード72916956品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

薄手のストライプ裏綿を活かした3シーズン対応シャツスタイルワークウェア

材質吸汗速乾 裏綿アルペングリーンサイズ79混率(%)ポリエステル:90 綿:10股下(cm)80ウエスト(cm)82渡幅(cm)35色番58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする