SLASH(シンメン)
ポリストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
アイボリー
ライトグリーン
ウエスト(cm)
79
76
79
82
85
88
91
96
101
73
75-80
サイズ
76
73
76
79
82
85
88
91
96
101
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72917489
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
着やすさを重視したリラックスシルエットのベーシックワークウェア
材質
ストレッチ(伸長率10%)吸汗速乾
色
ネイビー
サイズ
76
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
渡幅(cm)
35.8
色番
5