曜日別特売
SLASHI ポリストレッチパンツ SLASH(シンメン) 72917550

ポリストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)101
サイズ96
内容量1本注文コード72917550品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

着やすさを重視したリラックスシルエットのベーシックワークウェア

材質ストレッチ(伸長率10%)吸汗速乾ネイビーサイズ96混率(%)ポリエステル:100股下(cm)80ウエスト(cm)101渡幅(cm)33.6色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする