曜日別特売
SLASHI ポリストレッチパンツ SLASH(シンメン) 72917620

ポリストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)91
サイズ88
内容量1本注文コード72917620品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

着やすさを重視したリラックスシルエットのベーシックワークウェア

材質ストレッチ(伸長率10%)吸汗速乾アイボリーサイズ88混率(%)ポリエステル:100股下(cm)80ウエスト(cm)91渡幅(cm)39色番27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする