SLASH(シンメン)
シーチングカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグリーン
グレー
ライトグリーン
ウエスト(cm)
75-80
80-85
85-90
90-100
75-80
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72917900
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
夏場に最適な軽量感に優れ、肌触り抜群のコットンシーチングワークウェア
色
ライトグリーン
サイズ
3L
混率(%)
綿:100
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
75-80
渡幅(cm)
38
色番
78