曜日別特売
SLASHI シーチングパンツ SLASH(シンメン) 72917979

シーチングパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトグリーン
ウエスト(cm)73
サイズ3L
内容量1本注文コード72917979品番SLASHI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

夏場に最適な軽量感に優れ、肌触り抜群のコットンシーチングワークウェア

ライトグリーンサイズ3L混率(%)綿:100股下(cm)80ウエスト(cm)73渡幅(cm)33色番78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする