SLASH(シンメン)
バウンディストレッチレイズカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ディープネイビー
ディープネイビー
ブラック
シルバーグレー
ウエスト(cm)
86
78
82
86
90
98
106
73
74
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72918286
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
40%の圧倒的なストレッチ感で抜群の動きやすさ。ファスナーがアクセントのスマートモノトーンデザイン
材質
ストレッチ(伸長率40%)
色
ディープネイビー
サイズ
L
混率(%)
レーヨン:78 ナイロン:18 ポリウレタン:4
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
86
渡幅(cm)
37
色番
5