曜日別特売
SLASHI バウンディストレッチレイズカーゴ SLASH(シンメン) 72918390

バウンディストレッチレイズカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)106
サイズ4L
内容量1本注文コード72918390品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

40%の圧倒的なストレッチ感で抜群の動きやすさ。ファスナーがアクセントのスマートモノトーンデザイン

材質ストレッチ(伸長率40%)ブラックサイズ4L混率(%)レーヨン:78 ナイロン:18 ポリウレタン:4股下(cm)80ウエスト(cm)106渡幅(cm)32色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする