SLASH(シンメン)
ストレッチスタンダードカーゴ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
チャコール
ウエスト(cm)
102
78
82
86
90
96
74
102
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
5L
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72918740
品番
SLASHI
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
制電ケアした肌触りのいい裏綿ストレッチをスマートにデザインしたクラシカルスタイル。
材質
ストレッチ(伸縮率15%)吸汗速乾、裏綿 制電ケア
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル:90 綿:10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
102
渡幅(cm)
33.8
色番
5