曜日別特売
SLASHI ストレッチスリムパンツ SLASH(シンメン) 72918907

ストレッチスリムパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)82
サイズM
内容量1本注文コード72918907品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

制電ケアした肌触りのいい裏綿ストレッチをスマートにデザインしたクラシカルスタイル。

材質ストレッチ(伸縮率15%)吸汗速乾、裏綿 制電ケアネイビーサイズM混率(%)ポリエステル:90 綿:10股下(cm)80ウエスト(cm)82渡幅(cm)35.2色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする