SLASH(シンメン)
ストレッチスリムパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
チャコール
ウエスト(cm)
78
78
82
86
90
96
102
74
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72918968
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
制電ケアした肌触りのいい裏綿ストレッチをスマートにデザインしたクラシカルスタイル。
材質
ストレッチ(伸縮率15%)吸汗速乾、裏綿 制電ケア
色
シルバーグレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル:90 綿:10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
78
渡幅(cm)
34
色番
12