曜日別特売
SLASHI ストレッチコットンカーゴ SLASH(シンメン) 72919519

ストレッチコットンカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
カーボングレー
ウエスト(cm)102
サイズ4L
内容量1本注文コード72919519品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

9ONZ超ながら動きやすいストレッチコットン。デザインを際立たせるエッジの効いた付属・パーツデザイン。

材質ストレッチ(伸長率15%)製品洗い加工(防縮)カーボングレーサイズ4L混率(%)綿:98 ポリウレタン:2股下(cm)80ウエスト(cm)102渡幅(cm)31.5色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする