SLASH(シンメン)
ストレッチコットンカーゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
キャメル
シルバーグレー
カーボングレー
キャメル
インディゴブルー
ウエスト(cm)
102
78
82
86
90
96
102
110
74
70-75
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72919598
品番
SLASHI
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
9ONZ超ながら動きやすいストレッチコットン。デザインを際立たせるエッジの効いた付属・パーツデザイン。
材質
ストレッチ(伸長率15%)製品洗い加工(防縮)
色
キャメル
サイズ
4L
混率(%)
綿:98 ポリウレタン:2
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
102
渡幅(cm)
31.5
色番
21