曜日別特売
SLASHI ソリッドストレッチカーゴ SLASH(シンメン) 72920185

ソリッドストレッチカーゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)95-100
サイズ3L
内容量1本注文コード72920185品番SLASHI
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ハードな動きにもスムーズに追随するストレッチCVC。着用時にスタイリッシュに見せるテーパードシルエット。

材質ストレッチ(伸長率25%)キャメルサイズ3L混率(%)綿:62 ポリエステル:35 ポリウレタン:3股下(cm)82ウエスト(cm)95-100渡幅(cm)41.5色番21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする