曜日別特売
- 丸座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里) 72929075

- 丸座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里) 72929075
- 丸座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里) 72929075

丸座金(ステンレス)セット品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード72929075品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。
セット内容
丸座金3x8x0.5_100枚
丸座金4x10x0.8_100枚
丸座金5x12x0.8_100枚
丸座金6x13x1.0_100枚
丸座金8x18x1.2_100枚
丸座金10x22x1.5_50枚
丸座金12x26x2.0_50枚

用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする