曜日別特売
STX-FCG スマートストレージパンツ STX-FCG(シンメン) 72930238

スマートストレージパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ディープネイビー
ウエスト(cm)82
サイズM
内容量1本注文コード72930238品番STX-FCG
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

クールな印象を感じさせる2種類のマットナイロン。立体裁断とストレッチ素材で確保されたスムーズな可動域。スマートデザインされた用途別で使える11ポケット。

材質本体:高耐久(高摩耗・引裂強度]別布 4WAYストレッチ(伸長率20%)ディープネイビーサイズM混率(%)表地 本体 ナイロン:100% 別布 ナイロン:94 ポリウレタン:6 裏地 ポリエステル:100股下(cm)80ウエスト(cm)82渡幅(cm)36色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする