STX-FCG(シンメン)
スマートストレージパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ディープネイビー
ディープネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
90
78
82
86
90
96
104
74
80
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72930256
品番
STX-FCG
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
クールな印象を感じさせる2種類のマットナイロン。立体裁断とストレッチ素材で確保されたスムーズな可動域。スマートデザインされた用途別で使える11ポケット。
材質
本体:高耐久(高摩耗・引裂強度]別布 4WAYストレッチ(伸長率20%)
色
ディープネイビー
サイズ
LL
混率(%)
表地 本体 ナイロン:100% 別布 ナイロン:94 ポリウレタン:6 裏地 ポリエステル:100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90
渡幅(cm)
39.5
色番
5